Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0901ND TELEINVERTITORE 9A - LP2K0901ND

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0901ND TELEINVERTITORE 9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110498462

Artikelnummer

SNRLP2K0901ND

Herstellernummer

LP2K0901ND

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Teleinvertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 60V CC, 1 contatto ausiliario integrato NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Con funzionalità (larghezza 90 mm), montaggio su guida DIN o fissaggioa vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).