Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K1210BD TELEINVERTITORE 12A - LP2K1210BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K1210BD TELEINVERTITORE 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 5.59 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110791105

Artikelnummer

SNRLP2K1210BD

Herstellernummer

LP2K1210BD

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.59 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

LP2K1210BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 5,5 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 24V CC e a 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è