Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP4K09004BW3 CONTATT. BASSO ASSORB. 9A - LP4K09004BW3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP4K09004BW3 CONTATT. BASSO ASSORB. 9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110498646

Artikelnummer

SNRLP4K09004BW3

Herstellernummer

LP4K09004BW3

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

LP4K09004BW3 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (4NA) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con uscite programmabili del PLC e collegamento mediante morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantireaffidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e