Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP4K09013BW3 CONTATTORE 9A 24VCC BC MOLLA - LP4K09013BW3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP4K09013BW3 CONTATTORE 9A 24VCC BC MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110242393

Artikelnummer

SNRLP4K09013BW3

Herstellernummer

LP4K09013BW3

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.73 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

9 A

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 9 A/ 690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 24V a basso consumo con modulo soppressore transitorio, contatto ausiliario integrato 1NC, collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondodiverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).