SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K0601BW3 INV 3P+NO BC VITE - LP5K0601BW3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110500622
Artikelnummer
SNRLP5K0601BW3
Herstellernummer
LP5K0601BW3
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW


