Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K0901BW3 INV 3P+NO BC VITE - LP5K0901BW3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K0901BW3 INV 3P+NO BC VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110501650

Artikelnummer

SNRLP5K0901BW3

Herstellernummer

LP5K0901BW3

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

LP5K0901BW3 di Schneider Electric è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli per applicazioni motore fino a 4kW a 400V. È composto da bobine a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 2 contatti ausiliari integratiNC, collegamento mediante morsetti a vite, circuito di alimentazione a inversione precablato, interblocco meccanico. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e