SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K1210BW3 INV 3P+NC BC VITE 24V - LP5K1210BW3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110791235
Artikelnummer
SNRLP5K1210BW3
Herstellernummer
LP5K1210BW3
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW


