Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3522 RELE TERM. 17-25 CL20 - LR2D3522

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3522 RELE TERM. 17-25 CL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 17...25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 20

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110229073

Artikelnummer

SNRLR2D3522

Herstellernummer

LR2D3522

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

17...25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.