Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0304 RELE TERM. 0,36-0,54 - LR2K0304

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0304 RELE TERM. 0,36-0,54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.36...0.54 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110230383

Artikelnummer

SNRLR2K0304

Herstellernummer

LR2K0304

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

0.36...0.54 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LR2K0304 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRK di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys K. Con un range di regolazione termica di 0,36-0,54A, un grado di intervento di classe 10A e un rilevamento dello squilibrio di fase,protegge i motori 0,09-0,12kW a 400V. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed