SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0307 RELE TERM. 1,2-1,8 - LR2K0307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.2...1.8 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110230437
Artikelnummer
SNRLR2K0307
Herstellernummer
LR2K0307
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
1.2...1.8 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


