Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0322 RELE TERM. 12-16A - LR2K0322

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0322 RELE TERM. 12-16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 12...16 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110705898

Artikelnummer

SNRLR2K0322

Herstellernummer

LR2K0322

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

12...16 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè di sovraccarico termico TeSys LRK, 16 A /690 V, campo di regolazione termica 12-16 A, classe di intervento 10 A, per la protezione di motori a 3 fasi 7,5 kW a 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale automatico e un interruttore a scorrimento di prova per la simulazione di un pulsante di sgancio. Include inolttre un pulsante Reset/Stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1K16. Montaggio su guida DIN, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LA7K0064 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).