Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D076 RELE TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH. - LR3D076

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D076 RELE TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.6...2.5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110378146

Artikelnummer

SNRLR3D076

Herstellernummer

LR3D076

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

1.6...2.5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè sovraccarico termico per motore TeSys, 2.5 A/690 V, campo di regolazione termica 1.6-2.5 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori trifase 0.75kW@400V. Dispositivo non differenziale, utilizzabile con carichi non bilanciati. Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D09-D38. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LAD7B106 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), conformità Green Premium (RoHs/Reach).