SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D166 RELE TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH. - LR3D166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 9...13 A
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110378368
Artikelnummer
SNRLR3D166
Herstellernummer
LR3D166
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
9...13 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


