Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D365 REL.TERM.NON-DIFF 48-65A CL 20 EVLINK - LR3D365

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D365 REL.TERM.NON-DIFF 48-65A CL 20 EVLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 48...65 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119215930

Artikelnummer

SNRLR3D365

Herstellernummer

LR3D365

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

48...65 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LR3D365 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione 48-65A e classe di intervento 10A, esso protegge carichi non bilanciati e motori 30kW 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed