Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D07F7 RELE ELETTRONICO 1,2-7A - LR97D07F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D07F7 RELE ELETTRONICO 1,2-7A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.2...7 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...120 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110575835

Artikelnummer

SNRLR97D07F7

Herstellernummer

LR97D07F7

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

1.2...7 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

einstellbar

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97D, 7 A/ 690 V, da alimentare a 100-120V AC, per la protezione di motori con corrente nominale da 1,2 a 6 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (1,2 - 7 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3 - 10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5-30 sec) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scorre quando la corrente è superiore a 3 x LOAD durante più di 0,5 sec in stato stazionario e se vi è una fase mancanteper più di 3 sec. Le impostazioni includono selettori per motori a 1 fase/motori a 3 fasi e ripristino manuale/automatico. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante Test/Stop, 2 indicatori a LED (in esecuzione/scatto), 2 contatti ausiliari 1NO/NC per la segnalazione di guasti. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Per il collegamento diretto ai morsetti inferiori di un contattore a 3 poli LC1D09-D38, con morsetti a vite sul lato inferiore, il montaggio separato dal contattore è possibile utilizzando la morsettiera LAD7B106 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità RoHS/Reach.