SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D01 RELE ELETTRONICO 0,1-0,5 A - LR9D01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.1...0.5 A
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485420929
Artikelnummer
SNRLR9D01
Herstellernummer
LR9D01
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
0.1...0.5 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
LR9D01 è un relè elettronico di sovraccaricoTeSys LR9D di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica 0,1-0,5 A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e protezione da squilibrio di fase, protegge i motori da 0,06 a 0,18 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC,per uso in ambienti marittimi) ed


