SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D02 RELE ELETTRONICO 1,4-2,0 A - LR9D02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.4...2 A
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485420936
Artikelnummer
SNRLR9D02
Herstellernummer
LR9D02
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
1.4...2 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
LR9D02 è un relè elettronico di sovraccaricoTeSys LR9D di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica 0,4-2 A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e protezione da squilibrio di fase, protegge i motori da 0,18 a 0,75 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed


