Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D08 RELE ELETTRONICO 0,6-8,0 A - LR9D08

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D08 RELE ELETTRONICO 0,6-8,0 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.6...8 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485420943

Artikelnummer

SNRLR9D08

Herstellernummer

LR9D08

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

0.6...8 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

LR9D08 è un relè elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un ampio range di regolazione termica 1,6-8 A, una classe di intervento selezionabile5-10-20-30 e un rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 1,1 a 2,2 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC,EAC, per uso in ambienti marittimi) ed