SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D32 RELE ELETTRONICO 6,4-32,0 A - LR9D32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 6.4...32 A
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485420967
Artikelnummer
SNRLR9D32
Herstellernummer
LR9D32
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
6.4...32 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
LR9D32 è un relè elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un ampio range di regolazione termica 6,4-32A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 3 a 11 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed


