Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5367 RELE TERMICO 60-100A - LR9D5367

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5367 RELE TERMICO 60-100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 60...100 A

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110113099

Artikelnummer

SNRLR9D5367

Herstellernummer

LR9D5367

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

60...100 A

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.