Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5567 RELE TERMICO 60-100A - LR9D5567

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5567 RELE TERMICO 60-100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 60...100 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 20

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110113105

Artikelnummer

SNRLR9D5567

Herstellernummer

LR9D5567

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

60...100 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LR9D5567 è un relè di sovraccarico elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric da combinare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica di 60-100 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 37 a 45 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso inambienti marittimi) ed