Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD03 RELE TERMICO 0,RELE TERMICO 0,25-0,40A - LRD03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD03 RELE TERMICO 0,RELE TERMICO 0,25-0,40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.25...0.4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110346732

Artikelnummer

SNRLRD03

Herstellernummer

LRD03

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

0.25...0.4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LRD03 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 0,06-0,09kW a 400V grazie a un campo tdi regolazione termica 0,25-0,40A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed