Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD1522 RELE TERMICO CL.20 - LRD1522

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD1522 RELE TERMICO CL.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 17...25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 20

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110146752

Artikelnummer

SNRLRD1522

Herstellernummer

LRD1522

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

17...25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 20

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.