Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD325L RELE TERMICO 16-25A CL 20 EVLINK - LRD325L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD325L RELE TERMICO 16-25A CL 20 EVLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 17...25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 20

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119215541

Artikelnummer

SNRLRD325L

Herstellernummer

LRD325L

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

17...25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LRD325L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 17-25 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 11 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per usoin ambienti marittimi) ed