SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD332 REL.TERM.23-32A CL 10A EVLINK - LRD332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 23...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119215480
Artikelnummer
SNRLRD332
Herstellernummer
LRD332
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
23...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


