Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3357 RELE TERMICO 37-50 A - LRD3357

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3357 RELE TERMICO 37-50 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 37...50 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110519952

Artikelnummer

SNRLRD3357

Herstellernummer

LRD3357

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

37...50 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LRD3357 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 22kW a 400V grazie a un range di regolazione termica di 37-50A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed