Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD365 REL.TERM.48-65A CL 10A EVLINK - LRD365

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD365 REL.TERM.48-65A CL 10A EVLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 48...65 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119215510

Artikelnummer

SNRLRD365

Herstellernummer

LRD365

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

48...65 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

TeSys LR – 3-polige Motorschutzrelais. Motorschutzrelais, Federzuganschluss. Einstellbereich_Relais 48-65 A, Max. Grösse aM 63, Max. Grösse BS88 100, Max. Grösse gG 100, MTZ 01, Verwendung D50A-D65A. Temperaturkompensiert mit Differentialschutz. Mit manueller oder automatischer Rückstellung. Auslöseklasse 10 A. Schraubklemmen. Montage direkt unter das Schütz. Auf der Gerätefrontseite Wahl der Rückstellung manuell oder automatisch. Roter Taster zur Auslösung der Funktion -Test”. Blauer Taster für die Funktion -Aus” und -Manuelle Rückstellung”. Gelbe mechanische Anzeige erscheint bei Auslösung des Relais. Hilfsschalter 1S+1Ö.