Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLSS900100 ECONFIGURE KNX LITE - LSS900100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLSS900100 ECONFIGURE KNX LITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Projektierung-/Inbetriebnahmesoftware

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Sprache - Englisch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481192516

Artikelnummer

SNRLSS900100

Herstellernummer

LSS900100

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Projektierung-/Inbetriebnahmesoftware

Andere Bussysteme:

ohne

Sprache:

Englisch

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

eConfigure KNX Lite è uno strumento grafico per una configurazione e una impostazione senza interruzioni di soluzioni di automazione domestiche e per gli edifici. L'utente crea la sua installazione in modo grafico direttamente sui progetti della propria installazione. Determina inoltre le funzioni di ciascun sensore KNX (pulsanti, termostati, rilevatori) in modo semplice, veloce e intuitivo. I prodotti KNX nei quadri vengono generati automaticamente, consentendo all'utente di risparmiare tempo e garantendo al tempo stesso un'installazione funzionale. Una libreria di soluzioni può essere integrata nel software, consentendo al nuovo utente o all'utente esperto che desidera ottimizzare il suo tempo di creare rapidamente il suo progetto. L'utente può anche creare le sue soluzioni. È inoltre possibile modificare un report di installazione e un elenco di prodotti (Distinta dei materiali) per consentire all'utente di creare un file completo e professionale per il resto del suo team o per i suoi clienti. Sistemaoperativo compatibile: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10. Requisiti minimi del computer: consultare il Manuale dell'utente. Elenco dei prodotti KNX compatibili: consultare il Manuale dell'utente. Il software deve essere installato su un computer che utilizza il sistema operativo Windows. Le visualizzazioni possono essere generate automaticamente per smartphone, tablet e pannelli touchscreen U. motion utilizzando Wiser per KNX (LSS100100) o spaceLYnk (LSS100200). Contenuto: scatola con Dongle KNX e chiavette USB con software.