Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706BS RELE ELETTRONICO 0,5-6A - LT4706BS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706BS RELE ELETTRONICO 0,5-6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.5...6 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110576450

Artikelnummer

SNRLT4706BS

Herstellernummer

LT4706BS

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

0.5...6 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Elektronische Überstrom -Schutzrelais 0,5 -60 A. Dank seiner einfachen Einstellungs- und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre Maschine. Durch seine Kompaktheit lässt es sich einfach in die Motorstarterfunktionen integrieren.