SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR08EFM CONTROLLER ETHERNET 0,4 8A 115 230VAC - LTMR08EFM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.4...8 A
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 93.5...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Stromerfassungsmodul - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119404877
Artikelnummer
SNRLTMR08EFM
Herstellernummer
LTMR08EFM
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4...8 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
93.5...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
93.5...264 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
5
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V


