Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR08MBD CONTROLLER MODBUS 0,4 8A 24VDC - LTMR08MBD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR08MBD CONTROLLER MODBUS 0,4 8A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119404624

Artikelnummer

SNRLTMR08MBD

Herstellernummer

LTMR08MBD

Hersteller

SNR

Controllore per motori LTMR TeSys T, 24 Vcc 8A per Modbus. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys T - tipo di prodotto o componente: Controllore motore - applicazione: dispositivo di monitoraggio e controllo - misura di corrente: 0,4...8 A - assorbimento di corrente: 56...127 mA - compatibilità: Modbus - tipo bus: Modbus 2 cavi RS 485 interfaccia, gestione indirizzi 1...247, intervallo di trasmissione 1,2...19,2 kbit/s, morsettiera con 2 doppini schermati, Modbus 2 cavi RS 485 interfaccia, gestione indirizzi 1...247, intervallo di trasmissione 1,2...19,2 kbit/s, RJ45 con 2 doppini schermati. Benefici: Avviatori con il sesto senso. TeSys T è un sistema avanzato di gestione e protezione del motore. È in grado di prevenire tutti i guasti. L'interruzione diun processo o di una produzione associata a un motore viene anticipata. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione, TeSys T è in grado di sostituire efficacemente tutti i relè esistenti.... Applicazioni: Installazioni industriali come:, Gas e petrolio,Estrazione e minerali, Trattamento delle acque, Settore metallurgico, Carta e cellulosa, Prodotti farmaceutici.. Integrazione in applicazioni di centri di controllo motore intelligenti per:, Pompaggio, ventilazione, filtraggio, Compressori, miscelatori, demolitori, sistemi trasportatori..