SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100EBD CONTROLLER ETHERNET 5 100A 24VDC - LTMR100EBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5...100 A
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 20.4...26.24 V
Stromerfassungsmodul - ja
Art der Anschlusstechnik - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119404907
Artikelnummer
SNRLTMR100EBD
Herstellernummer
LTMR100EBD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5...100 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20.4...26.24 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
5
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC