Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100PFM CONTROLLER PROFIBUS 5 100A 115 230VAC - LTMR100PFM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100PFM CONTROLLER PROFIBUS 5 100A 115 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5...100 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119404853

Artikelnummer

SNRLTMR100PFM

Herstellernummer

LTMR100PFM

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5...100 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

93.5...264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

93.5...264 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

5

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

ja

Eingang für analoge Temperaturfühler:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

PROFIBUS

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 100 A per Profibus DP