SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR27PFM CONTROLLER PROFIBUS 1,35 27A 115 230VAC - LTMR27PFM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389119404839
Artikelnummer
SNRLTMR27PFM
Herstellernummer
LTMR27PFM
Hersteller
SNR
TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. Questo controller è il componente centrale del sistema di gestione del motore. Il modulo gestisce le funzioni di base del sistema di gestione del motore. Gestisce la misurazione della corrente 3 tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A mediante trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di messa a terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, per la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. Il protocollo Profibus DP è utilizzato da questo controller. Questo modulo dispone di 6 ingressi logici digitali, 3 uscite logiche e un'uscita per la segnalazionedi errore rilevato nel relè di sovraccarico. L'intervallo di corrente di questo controller è da 1,35 a 27 ampere. Da 120 a 240 VAC sono utilizzati per alimentare questo controller. Il controller è alto 2,40 pollici, largo 3,58 pollici e profondo 4,82. Ilcontroller pesa 1,17 libbre. Il controller ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.


