SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B12B INV 12A 24V AC + AUX - LU2B12B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110362947
Artikelnummer
SNRLU2B12B
Herstellernummer
LU2B12B
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige


