Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B12ES INV 12A 48-72V AC/DC +AUX - LU2B12ES

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B12ES INV 12A 48-72V AC/DC +AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110362954

Artikelnummer

SNRLU2B12ES

Herstellernummer

LU2B12ES

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...72 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

TeSys U, base di potenza di inversione standard, 3 poli (3NO), nominale 12A/690V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 5,5kW a 400V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, maniglia rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi che porta ad un controller dello starter di inversione "tutto in uno"con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di un modulo di inversione LU2MB0ES Da alimentare a contatti di segnalazione ausiliari da 48V AC / 48-72V DC (1NO+1NC), una morsettiera di collegamento, otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).