SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B32BL INV 32A 24V DC + AUX - LU2B32BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110362978
Artikelnummer
SNRLU2B32BL
Herstellernummer
LU2B32BL
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige


