Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2BA0BL INV 12A 24V DC NO AUX - LU2BA0BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2BA0BL INV 12A 24V DC NO AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110363098

Artikelnummer

SNRLU2BA0BL

Herstellernummer

LU2BA0BL

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Base di potenza TeSys U a due sensi di marcia, 3 poli (3NO), nominale 12 A/690 V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controllore avviatore di inversione TeSys U, per applicazioni di motori a 3 fasi fino a 5.5kW@400V. Base compostada contatti di potenza, bobina di controllo, manovra rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi per formare un controllore invertitore "tutto in uno"con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di un modulo di inversione LU2MB0BL da alimentare con 24 V CC, contatti di segnalazione ausiliari (1NA+1NC), una morsettiera di controllo, otturatori che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50kA@400V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con manovra rotativa lucchettabile. Certificato se utilizzato insieme a un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme a Green Premium (RoHS/REACh).