SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0B BLOC INV 32A 24V AC DIR - LU2MB0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110363784
Artikelnummer
SNRLU2MB0B
Herstellernummer
LU2MB0B
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20


