SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0B BLOC INV 32A 24V AC SEP - LU6MB0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110107050
Artikelnummer
SNRLU6MB0B
Herstellernummer
LU6MB0B
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Modulo di inversione TeSys U per montaggio laterale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco da alimentare a 24 AC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 con un'unità di controllo di tipo LUC*B. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1 e a una morsettiera di collegamento LU9M1 per completare il montaggio laterale.