SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0BL BLOC INV 32A 24V DC SEP - LU6MB0BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110106183
Artikelnummer
SNRLU6MB0BL
Herstellernummer
LU6MB0BL
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.