SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9AP20 MANOVRA RINVIATA - LU9AP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110745184
Artikelnummer
SNRLU9AP20
Herstellernummer
LU9AP20
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.


