Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9APN21 KIT IP54 PER TESYS U MANOVRA NERA - LU9APN21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9APN21 KIT IP54 PER TESYS U MANOVRA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480160974

Artikelnummer

SNRLU9APN21

Herstellernummer

LU9APN21

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

TeSys U, manopola, IP54 – nero. gamma: TeSys - nome abbreviato: LU9 - tipo di prodotto o componente: kit manovra rotativa - categoria accessori: accessorio di controllo. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale..