SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9APN22 KIT IP54 PER TESYS U MANOVRA ROSSA - LU9APN22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480160981
Artikelnummer
SNRLU9APN22
Herstellernummer
LU9APN22
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
TeSys U, manopola, IP54, rosso. gamma: TeSys - nome abbreviato: LU9 - tipo di prodotto o componente: kit manovra rotativa - categoria accessori: accessorio di controllo - colore piastra frontale: giallo. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale..


