SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9APN24 KIT IP65 PER TESYS U MANOVRA ROSSA - LU9APN24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480313530
Artikelnummer
SNRLU9APN24
Herstellernummer
LU9APN24
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
TeSys U, manopola, IP65 – rosso. gamma: TeSys - nome abbreviato: LU9 - tipo di prodotto o componente: kit manovra rotativa - categoria accessori: accessorio di controllo - colore piastra frontale: giallo. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale..


