SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RDD03 CAVO 2 CONN CAN OPEN 0,3 MT - LU9RDD03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - sonstige
Länge - 0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119406994
Artikelnummer
SNRLU9RDD03
Herstellernummer
LU9RDD03
Hersteller
SNR
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
0
NVP-Wert:
0 %