SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUB120 BASE POTENZA 12A VITE NO AUX - LUB120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 12 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110362794
Artikelnummer
SNRLUB120
Herstellernummer
LUB120
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.