SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUB320 BASE POTENZA 32A VITE NO AUX - LUB320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110362800
Artikelnummer
SNRLUB320
Herstellernummer
LUB320
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.


