SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA05ES UNITA STAND. 1,25-5A 48-72V - LUCA05ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...72 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110363968
Artikelnummer
SNRLUCA05ES
Herstellernummer
LUCA05ES
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...72 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.25...5 A
Schutzart (IP):
IP20