SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA12ES UNITA STAND. 3-12A 48-72V - LUCA12ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...72 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110363975
Artikelnummer
SNRLUCA12ES
Herstellernummer
LUCA12ES
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...72 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Schutzart (IP):
IP20